源泉徴収票用マルチプリンタ帳票

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード72234006 品番BP2070
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

マイナンバー対応の源泉徴収票を罫線ごと印刷するのに最適です。「受給者交付用」をカラーで識別できる便利なカラータイプ。
「税務署提出用/受給者交付用」または「受給者交付用(控え)/受給者交付用」の印刷におすすめです。ファイル穴の位置が源泉徴収票と同じです。
ミシン目は、たくさん重ねてもきれいに切れる、切り口キレイなクリアカットミシン。ファイル穴は、プリンタで紙詰まりしにくいスターホール採用。

紙厚(mm)約0.08 グリーン 厚さ(mm)0.09 寸法(mm)(ミシン目切り離し後)148.5×210/A4ヨコ 穴数2 白色度(%)80 面付2面 穴間隔(mm)80 アズワン品番64-8846-10 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 ミシン目あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする