PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72242838 品番MAV-AP20WC-W
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

家庭用コンセントからUSB Type-C機器を充電できるPD対応AC充電器です。
USB Power Deliveryに対応し、最大20Wの急速充電が可能です。
接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。
持ち運びに便利な小型サイズで、折りたたみ式プラグを採用しています。

用途スマートフォンやタブレットなどUSB Type-C機器の充電に使用します。 質量(g)45 外形寸法(mm)33×38×33 最大出力(W)20 入力電圧(V)AC100-240 出力電流(A)3 対応PD/あり 入力周波数(Hz)50/60 出力端子USB Type-C プラグ形状折りたたみ式
注意
※USBケーブルは付属しておりません。
※お使いの機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする