椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
プラケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
20
内幅(mm)
120
注文コード
72244035
品番
TKR20H28W120-FI
参考基準価格(税別)
¥869
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅・内容量
など
4103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外高さ(mm):37 屈曲半径(mm):共通 内高さ(mm):28
種別
固定端ブラケット・取付金具
備考
一体形・内周側取付
タイプ
外周:取外し/内周:取外し
ピッチ(mm)
20
形式
TKR20H28
外幅(mm)
136
内幅(mm)
120
設置寸法(高さ)(mm)
共通
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)