画像準備中

プラケーブルベヤ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)35 内幅(mm)16 注文コード72245654 品番TKP35H32W16M-FO
参考基準価格(税別)¥869 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はピッチ・内幅・内容量など4103種類から選べます 他の種類を見る
仕様外高さ(mm):40 屈曲半径(mm):共通 低摩擦・低磨耗仕様 内高さ(mm):32 種別固定端ブラケット・取付金具 備考一体形・外周側取付 タイプ外周:両側開閉 ピッチ(mm)35 形式TKP35H32 外幅(mm)26 内幅(mm)16 設置寸法(高さ)(mm)共通
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする