椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
プラケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
35
内幅(mm)
63
注文コード
72247553
品番
TKP35H22-40W63R50M
参考基準価格(税別)
¥588
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅・内容量
など
4103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル・ホース最大外径(mm):19 ケーブル・ホース最大質量(kg/m):2 外高さ(mm):30 屈曲半径(mm):50 低摩擦・低磨耗仕様 内高さ(mm):22
種別
ケーブルベヤ本体
タイプ
内周:両側開閉
ピッチ(mm)
35
形式
TKP35H22
外幅(mm)
77
内幅(mm)
63
設置寸法(高さ)(mm)
140〜160
最大移動ストローク(mm)
2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)