画像準備中

プラケーブルベヤ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)18 内幅(mm)15 注文コード72248454 品番TKP18H14W15M-FI
参考基準価格(税別)¥433 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はピッチ・内幅・内容量など4103種類から選べます 他の種類を見る
仕様外高さ(mm):19 屈曲半径(mm):共通 低摩擦・低磨耗仕様 内高さ(mm):14 種別固定端ブラケット・取付金具 備考一体形・内周側取付 タイプ外周:取外し ピッチ(mm)18 形式TKP18H14 外幅(mm)24 内幅(mm)15 設置寸法(高さ)(mm)共通
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする