椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
プラケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
68
内幅(mm)
75
注文コード
72250019
品番
TKP68H46-EHS35.5
参考基準価格(税別)
¥319
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅・内容量
など
4103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外高さ(mm):63 屈曲半径(mm):共通 内高さ(mm):46
種別
横仕切板(DSBタイプ)
備考
仕切板幅:35.5mm
タイプ
共通
ピッチ(mm)
68
形式
TKP68H46
外幅(mm)
97
内幅(mm)
75
設置寸法(高さ)(mm)
共通
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)