画像準備中

プラケーブルベヤ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)68 内幅(mm)175 注文コード72250037 品番TKP68H46-EHS36.5
参考基準価格(税別)¥319 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はピッチ・内幅・内容量など4103種類から選べます 他の種類を見る
仕様外高さ(mm):63 屈曲半径(mm):共通 内高さ(mm):46 種別横仕切板(DSBタイプ) 備考仕切板幅:36.5mm タイプ共通 ピッチ(mm)68 形式TKP68H46 外幅(mm)197 内幅(mm)175 設置寸法(高さ)(mm)共通
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする