画像準備中

プラケーブルベヤ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)25 内幅(mm)20 注文コード72252119 品番TKP25H15-30W20R28M
参考基準価格(税別)¥245 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品はピッチ・内幅・内容量など4103種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブル・ホース最大外径(mm):12 ケーブル・ホース最大質量(kg/m):1 外高さ(mm):18 屈曲半径(mm):28 低摩擦・低磨耗仕様 内高さ(mm):15 種別ケーブルベヤ本体 タイプ外周:片側開閉 ピッチ(mm)25 形式TKP25H15 外幅(mm)28 内幅(mm)20 設置寸法(高さ)(mm)87〜107 最大移動ストローク(mm)1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする