椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
プラケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
18
内幅(mm)
15
注文コード
72252329
品番
TKP18H14-30W15R28M
参考基準価格(税別)
¥217
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅・内容量
など
4103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル・ホース最大外径(mm):12 ケーブル・ホース最大質量(kg/m):1 外高さ(mm):19 屈曲半径(mm):28 低摩擦・低磨耗仕様 内高さ(mm):14
種別
ケーブルベヤ本体
タイプ
外周:取外し
ピッチ(mm)
18
形式
TKP18H14
外幅(mm)
24
内幅(mm)
15
設置寸法(高さ)(mm)
88〜108
最大移動ストローク(mm)
1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)