椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
プラケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
13
内幅(mm)
10
注文コード
72252706
品番
TKP13H10-30W10R28M
参考基準価格(税別)
¥177
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅・内容量
など
4103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル・ホース最大外径(mm):8 ケーブル・ホース最大質量(kg/m):0.4 外高さ(mm):14 屈曲半径(mm):28 低摩擦・低磨耗仕様 内高さ(mm):10
種別
ケーブルベヤ本体
タイプ
外周:取外し
ピッチ(mm)
13
形式
TKP13H10
外幅(mm)
17
内幅(mm)
10
設置寸法(高さ)(mm)
83〜103
最大移動ストローク(mm)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)