椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
プラケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
45
内幅(mm)
共通
注文コード
72253074
品番
TKP45H25M-ST
参考基準価格(税別)
¥66
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅・内容量
など
4103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外高さ(mm):36 屈曲半径(mm):共通 低摩擦・低磨耗仕様 内高さ(mm):25
種別
縦仕切板
備考
仕切板高さ:22mm
タイプ
共通
ピッチ(mm)
45
形式
TKP45H25
外幅(mm)
共通
内幅(mm)
共通
設置寸法(高さ)(mm)
共通
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)