曜日別特売
160S-1R6LD32N25-00 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO 72283382

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25シリンダ内径(Φmm)32支持形式LD形(フート形)注文コード72283382品番160S-1R6LD32N25-00
参考基準価格(税別)¥76,600販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

仕様●寸法SS(mm):74●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):94●寸法XS(mm):20●寸法UX1(mm):19●寸法UX2(mm):17シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類汎用形クッションクッションなしスイッチ-構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)24機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18寸法LH(mm)35±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)9寸法LF(mm)94材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54スイッチ数-寸法PJ(mm)14寸法PK(mm)32ポートRCねじ寸法ST(mm)16寸法TS(mm)79速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FP(mm)48寸法EERc1/4寸法KKM12×1.75寸法EH(mm)66呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)104支持形式LD形(フート形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする