椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Dc(mm):32 Df(mm):42 ハブ径Dh(mm):68 ピッチ円直径DP(mm):152.71 ボルトサイズ(M×L):M5×18 仕上軸穴径d(mm):15 伝達トルク(N・m):139
注文コード
72287277
品番
TPUSR1500T-S2415
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅(T)(mm)
6.5
寸法L(mm)
45
外径Do(Φmm)
154.5
割出歯数
15
スリーブ枠番
S2
締付トルク(N・m)
8.3
仕様
Dc(mm):32 Df(mm):42 ハブ径Dh(mm):68 ピッチ円直径DP(mm):152.71 ボルトサイズ(M×L):M5×18 仕上軸穴径d(mm):15 伝達トルク(N・m):139