ファインガードプロD18 COOL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード72287349 品番30021-607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

正面には水・油など液体からのバリア性の高い生地(SF)を採用し背面には通気性を兼ね備えた生地(SMS)を採用することで、防護服内の蒸れを軽減し、快適な着心地を実現します。

用途鉄鋼、石油、化学、自動車、建設、印刷、原子力発電所、造船、セメント、畜産、製薬、金属加工、清掃作業、機械メンテナンス、プラントメンテナンス 材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム ホワイト サイズ4L 構造正面:SF生地(ホワイト)、背面:SMS生地(ブルー)、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム 胸囲(cm)100〜125 身長(cm)180-195
注意
※*
※1.使用前に破損がないか確認
※2.再使用不可
※3.洗濯不可
※4.火気のある場所での使用不可
※5.決められた廃棄方法での処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする