TT形チェーン用ロックスプロケット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Dc(mm):32 Df(mm):42 L'(mm):50 ハブ径Dh(mm):70 ピッチ円直径DP(mm):117.34 ボルトサイズ(M×L):M5×16 仕上軸穴径d(mm):16 伝達トルク(N・m):149 注文コード72287959 品番TT912T-S2416
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など68種類から選べます 他の種類を見る
歯幅(T)(mm)43 寸法L(mm)62 外径Do(Φmm)117 割出歯数19 スリーブ枠番S2 締付トルク(N・m)8.3 仕様Dc(mm):32 Df(mm):42 L'(mm):50 ハブ径Dh(mm):70 ピッチ円直径DP(mm):117.34 ボルトサイズ(M×L):M5×16 仕上軸穴径d(mm):16 伝達トルク(N・m):149
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする