仕様スラスト荷重(kN):93 スリーブ寸法K(mm):6 スリーブ寸法L(mm):36 スリーブ寸法T(mm):12 スリーブ寸法t(mm):3 スリーブ寸法ΦD(mm):80 スリーブ寸法ΦDF(mm):68 スリーブ寸法ΦDk(mm):60 ハブ側面圧(Mpa):173 ピッチ円直径(mm):178.25 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):48 軸側面圧(Mpa):210
材質機械構造用炭素鋼
歯数40
取付方式AF-F(フラット取付)
寸法L1(mm)21
歯先円直径(mm)175.46
歯形P14M
プーリーAF
締付ボルト(本数)12
締付ボルト(サイズ)M6×25
幅W(mm)74
フランジ外径(Φmm)190
呼び幅60mm
スリーブ枠番S6