PXロックプーリ Sタイプ P14M形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数44 呼び幅40mm 仕様スラスト荷重(kN):46.5 スリーブ寸法K(mm):5 スリーブ寸法L(mm):29 スリーブ寸法T(mm):10 スリーブ寸法t(mm):2.5 スリーブ寸法ΦD(mm):66 スリーブ寸法ΦDF(mm):56 スリーブ寸法ΦDk(mm):48.8 ハブ側面圧(Mpa):135 ピッチ円直径(mm):196.08 使用ベルト幅(mm):40 軸穴径d(mm):45 軸側面圧(Mpa):142 注文コード72293893 品番PT44P14M40AF-FS51045
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は歯数・呼び幅・仕様など486種類から選べます 他の種類を見る
仕様スラスト荷重(kN):46.5 スリーブ寸法K(mm):5 スリーブ寸法L(mm):29 スリーブ寸法T(mm):10 スリーブ寸法t(mm):2.5 スリーブ寸法ΦD(mm):66 スリーブ寸法ΦDF(mm):56 スリーブ寸法ΦDk(mm):48.8 ハブ側面圧(Mpa):135 ピッチ円直径(mm):196.08 使用ベルト幅(mm):40 軸穴径d(mm):45 軸側面圧(Mpa):142 材質機械構造用炭素鋼 歯数44 取付方式AF-F(フラット取付) 寸法L1(mm)17.5 歯先円直径(mm)193.28 歯形P14M プーリーAF 締付ボルト(本数)10 締付ボルト(サイズ)M5×22 幅W(mm)53 フランジ外径(Φmm)207 呼び幅40mm スリーブ枠番S5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする