仕様スラスト荷重(kN):46.5 スリーブ寸法K(mm):5 スリーブ寸法L(mm):29 スリーブ寸法T(mm):10 スリーブ寸法t(mm):2.5 スリーブ寸法ΦD(mm):66 スリーブ寸法ΦDF(mm):56 スリーブ寸法ΦDk(mm):48.8 ハブ側面圧(Mpa):135 ピッチ円直径(mm):178.25 使用ベルト幅(mm):40 軸穴径d(mm):40 軸側面圧(Mpa):160
材質機械構造用炭素鋼
歯数40
取付方式AF-S(標準取付)
寸法L1(mm)17.5
歯先円直径(mm)175.46
歯形P14M
プーリーAF
締付ボルト(本数)10
締付ボルト(サイズ)M5×22
幅W(mm)53
フランジ外径(Φmm)190
呼び幅40mm
スリーブ枠番S5