PXロックプーリ Sタイプ P8M形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数60 呼び幅60mm 仕様スラスト荷重(kN):93 スリーブ寸法K(mm):6 スリーブ寸法L(mm):36 スリーブ寸法T(mm):12 スリーブ寸法t(mm):3 スリーブ寸法ΦD(mm):80 スリーブ寸法ΦDF(mm):68 スリーブ寸法ΦDk(mm):60 ハブ側面圧(Mpa):173 ピッチ円直径(mm):152.79 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):48 軸側面圧(Mpa):210 注文コード72296334 品番PT60P8M60AF-FS61248
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は歯数・呼び幅・仕様など396種類から選べます 他の種類を見る
歯形P8M プーリーAF 締付ボルト(本数)12 締付ボルト(サイズ)M6×25 幅W(mm)70 フランジ外径(Φmm)158 材質機械構造用炭素鋼 歯数60 呼び幅60mm 取付方式AF-F(フラット取付) 寸法L1(mm)21 スリーブ枠番S6 歯先円直径(mm)151.42 仕様スラスト荷重(kN):93 スリーブ寸法K(mm):6 スリーブ寸法L(mm):36 スリーブ寸法T(mm):12 スリーブ寸法t(mm):3 スリーブ寸法ΦD(mm):80 スリーブ寸法ΦDF(mm):68 スリーブ寸法ΦDk(mm):60 ハブ側面圧(Mpa):173 ピッチ円直径(mm):152.79 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):48 軸側面圧(Mpa):210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする