歯形P8M
プーリーAF
締付ボルト(本数)5
締付ボルト(サイズ)M8×30
幅W(mm)70
フランジ外径(Φmm)127
材質機械構造用炭素鋼
歯数48
呼び幅60mm
取付方式AF-F(フラット取付)
寸法L1(mm)24.5
スリーブ枠番S7
歯先円直径(mm)120.86
仕様スラスト荷重(kN):71.3 スリーブ寸法K(mm):8 スリーブ寸法L(mm):40 スリーブ寸法T(mm):13 スリーブ寸法t(mm):3.5 スリーブ寸法ΦD(mm):101 スリーブ寸法ΦDF(mm):86 スリーブ寸法ΦDk(mm):75.5 ハブ側面圧(Mpa):94 ピッチ円直径(mm):122.23 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):70 軸側面圧(Mpa):99