PXロックプーリ Sタイプ P8M形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数72 呼び幅40mm 仕様スラスト荷重(kN):37.2 スリーブ寸法K(mm):5 スリーブ寸法L(mm):26 スリーブ寸法t(mm):2.5 スリーブ寸法T(mm):8 スリーブ寸法ΦD(mm):56 スリーブ寸法ΦDF(mm):46 スリーブ寸法ΦDk(mm):38.6 ハブ側面圧(Mpa):146 ピッチ円直径(mm):183.35 使用ベルト幅(mm):40 軸穴径d(mm):35 軸側面圧(Mpa):156 注文コード72297637 品番PT72P8M40BF-SS4835
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は歯数・呼び幅・仕様など396種類から選べます 他の種類を見る
歯形P8M プーリーBF 締付ボルト(本数)8 締付ボルト(サイズ)M5×20 幅W(mm)71 フランジ外径(Φmm)190 材質機械構造用炭素鋼 歯数72 呼び幅40mm 取付方式BF-S(標準取付) 寸法L1(mm)15.5 スリーブ枠番S4 歯先円直径(mm)181.97 仕様スラスト荷重(kN):37.2 スリーブ寸法K(mm):5 スリーブ寸法L(mm):26 スリーブ寸法t(mm):2.5 スリーブ寸法T(mm):8 スリーブ寸法ΦD(mm):56 スリーブ寸法ΦDF(mm):46 スリーブ寸法ΦDk(mm):38.6 ハブ側面圧(Mpa):146 ピッチ円直径(mm):183.35 使用ベルト幅(mm):40 軸穴径d(mm):35 軸側面圧(Mpa):156
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする