歯形P8M
プーリーBF
締付ボルト(本数)5
締付ボルト(サイズ)M5×22
幅W(mm)55
フランジ外径(Φmm)167
材質機械構造用炭素鋼
歯数64
呼び幅25mm
取付方式BF-S(標準取付)
寸法L1(mm)17.5
スリーブ枠番S5
歯先円直径(mm)161.6
仕様スラスト荷重(kN):23.2 スリーブ寸法K(mm):5 スリーブ寸法L(mm):29 スリーブ寸法T(mm):10 スリーブ寸法t(mm):2.5 スリーブ寸法ΦD(mm):66 スリーブ寸法ΦDF(mm):56 スリーブ寸法ΦDk(mm):48.8 ハブ側面圧(Mpa):68 ピッチ円直径(mm):162.97 使用ベルト幅(mm):25 軸穴径d(mm):38 軸側面圧(Mpa):84