PXロックプーリ Sタイプ P8M形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数60 呼び幅25mm 仕様スラスト荷重(kN):27.9 スリーブ寸法K(mm):5 スリーブ寸法L(mm):22 スリーブ寸法t(mm):2 スリーブ寸法T(mm):7 スリーブ寸法ΦD(mm):42 スリーブ寸法ΦDF(mm):32 スリーブ寸法ΦDk(mm):25.2 ハブ側面圧(Mpa):203 ピッチ円直径(mm):152.79 使用ベルト幅(mm):25 軸穴径d(mm):20 軸側面圧(Mpa):244 注文コード72299597 品番PT60P8M25AF-A-SS2620
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は歯数・呼び幅・仕様など396種類から選べます 他の種類を見る
歯形P8M プーリーAF 締付ボルト(本数)6 締付ボルト(サイズ)M5×18 幅W(mm)33 フランジ外径(Φmm)158 材質高強度アルミ合金 歯数60 呼び幅25mm 取付方式AF-S(標準取付) 寸法L1(mm)14 スリーブ枠番S2 歯先円直径(mm)151.42 仕様スラスト荷重(kN):27.9 スリーブ寸法K(mm):5 スリーブ寸法L(mm):22 スリーブ寸法t(mm):2 スリーブ寸法T(mm):7 スリーブ寸法ΦD(mm):42 スリーブ寸法ΦDF(mm):32 スリーブ寸法ΦDk(mm):25.2 ハブ側面圧(Mpa):203 ピッチ円直径(mm):152.79 使用ベルト幅(mm):25 軸穴径d(mm):20 軸側面圧(Mpa):244
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする