商品レビューを投稿する内容量1個仕様DH(mm):185 l(mm):36 Smax(mm):31 t(mm):4 センタメンバ穴径(mm):226 ブシュ外径(mm):226 ブシュ外径公差:0.58333333333 ブシュ型式:TL20B15.5 ブシュ長さ(mm):15.5 皿ばね型式:TL500S 設定トルク範囲(N・m):4606~9310 調整ボルト:M32×1.5 摩擦板型式:TL20A注文コード72309205品番TL20-12-B15.5
参考基準価格(税別)¥650,040販売価格(税込)¥538,780販売価格(税別)