トルクリミター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DH(mm):185 l(mm):36 Smax(mm):31 t(mm):4 センタメンバ穴径(mm):226 ブシュ外径(mm):226 ブシュ外径公差:0.58333333333 ブシュ型式:TL20B23.5 ブシュ長さ(mm):23.5 皿ばね型式:TL500S 設定トルク範囲(N・m):4606〜9310 調整ボルト:M32×1.5 摩擦板型式:TL20A 注文コード72309223 品番TL20-12-B23.5
参考基準価格(税別)¥650,040 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は仕様など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様DH(mm):185 l(mm):36 Smax(mm):31 t(mm):4 センタメンバ穴径(mm):226 ブシュ外径(mm):226 ブシュ外径公差:0.58333333333 ブシュ型式:TL20B23.5 ブシュ長さ(mm):23.5 皿ばね型式:TL500S 設定トルク範囲(N・m):4606〜9310 調整ボルト:M32×1.5 摩擦板型式:TL20A 質量(kg)117 寸法L(mm)175 最大軸穴径(mm)130 下穴径(Φmm)50 寸法D(mm)508 寸法C(mm)36 寸法T1(mm)15 寸法T2(mm)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする