商品レビューを投稿する内容量1個仕様DH(mm):145 l(mm):31 Smax(mm):29 t(mm):4 センタメンバ穴径(mm):183 ブシュ外径(mm):183 ブシュ外径公差:0.58333333333 ブシュ型式:TL14B19.5 ブシュ長さ(mm):19.5 皿ばね型式:TL350S 設定トルク範囲(N・m):882~2666 調整ボルト:M26×1.5 摩擦板型式:TL14A注文コード72309327品番TL14-10-B19.5
参考基準価格(税別)¥269,800販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)