トルクリミター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DH(mm):145 l(mm):31 Smax(mm):29 t(mm):4 センタメンバ穴径(mm):183 ブシュ型式:なし 皿ばね型式:TL350S 設定トルク範囲(N・m):1960〜3920 調整ボルト:M26×1.5 摩擦板型式:TL14A 注文コード72309345 品番TL14-15
参考基準価格(税別)¥258,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様DH(mm):145 l(mm):31 Smax(mm):29 t(mm):4 センタメンバ穴径(mm):183 ブシュ型式:なし 皿ばね型式:TL350S 設定トルク範囲(N・m):1960〜3920 調整ボルト:M26×1.5 摩擦板型式:TL14A 質量(kg)52 寸法L(mm)150 最大軸穴径(mm)100 下穴径(Φmm)40 寸法D(mm)356 寸法C(mm)27 寸法T1(mm)13 寸法T2(mm)13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする