椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
トルクリミター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
DH(mm):145 l(mm):31 Smax(mm):29 t(mm):4 センタメンバ穴径(mm):183 ブシュ型式:なし 皿ばね型式:TL350S 設定トルク範囲(N・m):882〜2666 調整ボルト:M26×1.5 摩擦板型式:TL14A
注文コード
72309354
品番
TL14-10
参考基準価格(税別)
¥233,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DH(mm):145 l(mm):31 Smax(mm):29 t(mm):4 センタメンバ穴径(mm):183 ブシュ型式:なし 皿ばね型式:TL350S 設定トルク範囲(N・m):882〜2666 調整ボルト:M26×1.5 摩擦板型式:TL14A
質量(kg)
52
寸法L(mm)
150
最大軸穴径(mm)
100
下穴径(Φmm)
40
寸法D(mm)
356
寸法C(mm)
27
寸法T1(mm)
13
寸法T2(mm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません