椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
トルクリミター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
DH(mm):95 l(mm):24 Smax(mm):29 t(mm):3.2 センタメンバ穴径(mm):105 ブシュ外径(mm):105 ブシュ外径公差:0.6 ブシュ型式:TL700B12.5 ブシュ長さ(mm):12.5 皿ばね型式:TL700LS 皿ばね枚数:1 止めネジ:M10 設定トルク範囲(N・m):49〜118
注文コード
72309397
品番
TL700-1L-B12.5
参考基準価格(税別)
¥44,580
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DH(mm):95 l(mm):24 Smax(mm):29 t(mm):3.2 センタメンバ穴径(mm):105 ブシュ外径(mm):105 ブシュ外径公差:0.6 ブシュ型式:TL700B12.5 ブシュ長さ(mm):12.5 皿ばね型式:TL700LS 皿ばね枚数:1 止めネジ:M10 設定トルク範囲(N・m):49〜118
質量(kg)
8.4
寸法L(mm)
98
最大軸穴径(mm)
64
下穴径(Φmm)
30
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
178
寸法T(mm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません