ショックガード TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):668×10^-2 O:M190×3 P.C.DF(mm):360 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):167×10^-2 最高回転速度(r/min):80 止め輪サイズY(mm):190 設定トルク範囲(N・m):1176〜3038 注文コード72309756 品番TGB130-L
参考基準価格(税別)¥975,819 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):668×10^-2 O:M190×3 P.C.DF(mm):360 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):167×10^-2 最高回転速度(r/min):80 止め輪サイズY(mm):190 設定トルク範囲(N・m):1176〜3038 質量(kg)102 寸法L(mm)184 最大軸穴径(mm)130 下穴径(Φmm)60 寸法A(mm)230 PM16-L30 寸法S(mm)7 寸法D(mm)130 寸法E(mm)400 寸法B(mm)35 寸法C(mm)27 寸法T(mm)6.6 寸法N(mm)8 寸法I(mm)316 寸法J(mm)304 寸法G(mm)319 寸法K(mm)190 UM12-L24 QM20-L60 H(mm)390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする