ショックガード TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):25.2×10^-2 O:M110×2 P.C.DF(mm):200 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):6.3×10^-2 最高回転速度(r/min):160 止め輪サイズY(mm):110 設定トルク範囲(N・m):294〜1080 注文コード72309808 品番TGB70-H
参考基準価格(税別)¥205,637 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):25.2×10^-2 O:M110×2 P.C.DF(mm):200 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):6.3×10^-2 最高回転速度(r/min):160 止め輪サイズY(mm):110 設定トルク範囲(N・m):294〜1080 質量(kg)17 寸法L(mm)106 最大軸穴径(mm)70 下穴径(Φmm)32 寸法A(mm)110 PM5-L10 寸法S(mm)3 寸法D(mm)68.5 寸法E(mm)220 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)12 寸法T(mm)3.3 寸法N(mm)6 寸法I(mm)166 寸法J(mm)157 寸法G(mm)170 寸法K(mm)110 QM10-L28 H(mm)205
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする