ショックガード TGMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72310298 品番TGM6-TH14JDY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,364
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
H(mm)30 質量(kg)0.6 軸穴径(mm)14 寸法L(mm)8 寸法A(mm)60 PM4 寸法F(mm)80 寸法S(mm)14 寸法D(mm)48 寸法E(mm)3 寸法B(mm)57 寸法C(mm)2 寸法W(mm)5 寸法M(mm)5 寸法I(mm)50 寸法J(mm)3 寸法G(mm)22 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)40 仕様GD2(kgf・m2):0.17×10^-2 l1(mm):4 l2(mm):6 U(mm):16.3 X(mm):4 Y:M4 Z(mm):8 慣性モーメント(kg・m2):0.0425×10^-2 最高回転速度(r/min):600 設定トルク範囲(N・m):2.5〜6.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする