ショックガード TGXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):1.33×10^-2 minポイント位置F(mm):-0.5 トリップ時移動量C(mm):2 ばねの色:レッド×5 慣性モーメント(kg・m2):0.333×10^-2 最高回転速度(r/min):800 設定トルク範囲(N・m):23〜68 注文コード72310377 品番TGX35-L
参考基準価格(税別)¥165,819 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
H(mm)88 質量(kg)2.51 LM55×1.5 最大軸穴径(mm)35 下穴径(Φmm)12 寸法A(mm)68 寸法S(mm)10 寸法D(mm)11 寸法E(mm)11.6 寸法B(mm)37.5 KM50×1.5 寸法P(mm)6 寸法M(mm)88 寸法N(mm)91 寸法O(mm)107 寸法I(mm)70 寸法G(mm)107 寸法R(mm)6 QM6-7 仕様GD2(kgf・m2):1.33×10^-2 minポイント位置F(mm):-0.5 トリップ時移動量C(mm):2 ばねの色:レッド×5 慣性モーメント(kg・m2):0.333×10^-2 最高回転速度(r/min):800 設定トルク範囲(N・m):23〜68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする