曜日別特売
MZ60-50 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 72312267

MZ60-50 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 72312267
MZ60-50 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 72312267

カムクラッチ MZシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):13.9×10^-2 インロ径E(mm)M6:125 外径B(mm):155 外輪幅C(mm):100 慣性モーメント(kg・m2):3.47×10^-2 許容最大トルク(N・m):2110 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:250 最高空転回転速度(r/min)内輪:1600 軸穴(mm)キー溝:14×3.8 軸穴(mm)径H7:50 軸穴(mm)面取りJ:1.5 取付タップPCDD(mm):140注文コード72312267品番MZ60-50
参考基準価格(税別)¥145,524販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様GD2(kgf・m2):13.9×10^-2 インロ径E(mm)M6:125 外径B(mm):155 外輪幅C(mm):100 慣性モーメント(kg・m2):3.47×10^-2 許容最大トルク(N・m):2110 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:250 最高空転回転速度(r/min)内輪:1600 軸穴(mm)キー溝:14×3.8 軸穴(mm)径H7:50 軸穴(mm)面取りJ:1.5 取付タップPCDD(mm):140質量(kg)10.2使用ベアリング6016ZZ空転摩擦トルク(N・m)0.98インロ深さG(mm)9.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする