曜日別特売
MZ30-25 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 72312373

MZ30-25 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 72312373
MZ30-25 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 72312373

カムクラッチ MZシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):2.14×10^-2 インロ径E(mm)M6:75 外径B(mm):100 外輪幅C(mm):80 慣性モーメント(kg・m2):0.54×10^-2 許容最大トルク(N・m):735 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:500 最高空転回転速度(r/min)内輪:1800 軸穴(mm)キー溝:8×3.3 軸穴(mm)径H7:25 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):88注文コード72312373品番MZ30-25
参考基準価格(税別)¥86,095販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様GD2(kgf・m2):2.14×10^-2 インロ径E(mm)M6:75 外径B(mm):100 外輪幅C(mm):80 慣性モーメント(kg・m2):0.54×10^-2 許容最大トルク(N・m):735 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:500 最高空転回転速度(r/min)内輪:1800 軸穴(mm)キー溝:8×3.3 軸穴(mm)径H7:25 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):88質量(kg)3.7使用ベアリング6009ZZ空転摩擦トルク(N・m)0.39インロ深さG(mm)8.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする