椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
パワーシリンダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギヤ速比:2、ネジリード(mm):6、許容入力軸トルク(N・m):11、最大入力回転数(r/min):1200、総合効率(%):85.5
注文コード
72317544
品番
LPTC500BR4
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電源・常用トルク
など
1009
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギヤ速比:2、ネジリード(mm):6、許容入力軸トルク(N・m):11、最大入力回転数(r/min):1200、総合効率(%):85.5
ストローク(mm)
400
タイプ
TCタイプ
保持トルク(N・m)
1.78
定格推力(N)
4900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません