ゼピール
ゼピールの 冷房用品
ゼピールの サーキュレーター
360度首振りDCサーキュレーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72327879
品番
ZSL-D4DFC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
DCモーター搭載の省エネ・リモコンサーキュレーター。
左右360度自動首振り機能。
高速首振りの衣類乾燥モードを搭載。
ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。
適応畳数:25畳
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
15
直径(Φcm)
【羽根】15
羽根枚数
3枚
本体質量(kg)
1.5
電源コード(m)
1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×195×286
風量調整
12段階+リズム/おやすみモード
首振り
上下左右自動(上下90度)(左右360度)
適用畳数
25畳
切タイマー
1時間〜8時間(1時間単位)