商品本体

Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 72335728 品番 14013
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

冷間鍛造製法を採用。
全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。
1個当たり48gの軽量ナット。
信頼の「MADE IN JAPAN」。

材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 ブラック タイプオープンエンド(貫通) ねじ寸法M12×1.25 適合レンチ17HEX
注意
※TOYOTA 86(ZN6)・GR86(ZN8)はM12×P1.25サイズです。
※上記メーカーには、OEM車や一部ネジサイズが異なる車種が存在します。お買い上げの際は必ず現車のネジサイズをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする