アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 容器類
アズワンの 医療用バット
湿布缶 ステンレス製 TCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.7
注文コード
72337225
品番
TC-04
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,540
販売価格(税別)
¥
3,218
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1.7L
材質
ステンレス(SUS304)
容量(L)
1.7
アズワン品番
7-1309-24
寸法(外径×高さ)(mm)
140×135
注意
※フタをした状態
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000