画像準備中

隔膜式圧力計BF型 Φ100

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜0.25 注文コード72361513 品番A(10k25A)100x0.25MPa S-316【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥37,9007,198
この商品は圧力レンジなど65種類から選べます 他の種類を見る

特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 大きさΦ100mm 圧力レンジ(MPa)0〜0.25 種類汎用圧力計 口径10k 25A 用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質S-316 ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定 最小目盛(MPa)0.005

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24419018
2020-12-11
用途:
部品交換
製造業

いろいろと探しました。
ここが一番安いのでポチリました。
満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする