ドアポケットに収まる冷水筒 1.1L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72367901 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ハンドルも収まるスリムな設計
ハンドル付で注ぎやすい,ワンプッシュでオープンできます
パッキン付きで漏れにくい
食洗機使用OK
蓋部分 茶シブ付着防止加工 特殊樹脂配合(パッキン,本体部は除く)

材質本体/AS樹脂 フタ,栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム ホワイト 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×116×265 耐熱温度(℃)本体/-30〜100 フタ,栓/ -20〜110 パッキン/-40〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする