口金参考画像

LED表示灯用ランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72368156 品番 NI0010
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様11W / 金属皮膜抵抗器 長さ(mm)28 ホワイト 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)AC/DC5〜60 口金Eー12 形 レンズ径(Φmm)12.5 保存温度(℃)-25〜85 定格電流(mA)AC/DC8.0〜24.0 動作温度(℃)-20〜55 回路LEDチップ、CRD RoHS指令(10物質対応)対応 許容損失(mW)1440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする