口金参考画像
ウイルダイフレックス
ウイルダイフレックスの トラック電装
ウイルダイフレックスの トラック用交換電球
ウイルダイフレックスの LED交換球(24V対応)
LED表示灯用ランプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72368226
品番
NI0017
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
18W / 金属皮膜抵抗器
長さ(mm)
28
色
グリーン
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)
AC/DC90〜132
口金
Eー10 形
レンズ径(Φmm)
10.5
保存温度(℃)
-25〜85
定格電流(mA)
AC/DC5.0〜8.0
動作温度(℃)
-20〜50
回路
LEDチップ、ツェナー
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容損失(mW)
1056