口あたりやさしいスプーン ウェービー・深型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72372600 品番 KU-21P ピンク
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質本体/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66 寸法(mm)29×133 ピンク 質量(g)9 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする