岡部洋食器製作所
岡部洋食器製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岡部洋食器製作所の グラス・食器・カトラリー
岡部洋食器製作所の 箸・カトラリー・箸置き
シリコンソフトスプーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72372661
品番
SS-92 小 グリーン
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
本体/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66
寸法(mm)
27×180
色
グリーン
質量(g)
12
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20