岡部洋食器製作所
岡部洋食器製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岡部洋食器製作所の グラス・食器・カトラリー
岡部洋食器製作所の 箸・カトラリー・箸置き
シリコンソフトスプーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72372679
品番
SS-94 大 グリーン
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
本体/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66
寸法(mm)
37×190
色
グリーン
質量(g)
16
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20