※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP-041 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) メスユニオン アオイ 72462699 RP-041 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) メスユニオン アオイ 72462699

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) メスユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 72462699 品番 RP-041
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

質量(g)11 適合チューブ外径(Φmm)4 寸法L(mm)22.5 寸法d(mm)1.3 寸法A(mm)8 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)3.5 寸法H1(mm)12 適合チューブ内径(Φmm)2.5 寸法H2(mm)10 寸法PTRc1/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする