※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP-062 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) メスユニオン アオイ 72462778 RP-062 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) メスユニオン アオイ 72462778

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) メスユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 72462778 品番 RP-062
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

質量(g)23 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法L(mm)25 寸法d(mm)2.7 寸法A(mm)11 寸法B(mm)14 寸法C(mm)4.5 寸法H1(mm)17 適合チューブ内径(Φmm)4 寸法H2(mm)12 寸法PTRc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする