※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REP-062 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 隔壁メスユニオン アオイ 72463031 REP-062 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 隔壁メスユニオン アオイ 72463031

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 隔壁メスユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 72463031 品番 REP-062
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

質量(g)44 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法L(mm)40 寸法d(mm)2.7 寸法A(mm)11 寸法B(mm)14 寸法C(mm)4.5 寸法H1(mm)17 適合チューブ内径(Φmm)4 寸法H2(mm)12 寸法H3(mm)12 寸法PTRc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM10×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする